Eriks
JSP

JSP Force®10 Typhoon™ Full Face Mask - Small

  • ERIKS:14783736
  • Fabrikant:5038428548304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Force® 10 Typhoon™ volgelaatsmaskerDe NIEUWE Force®10 Typhoon™ is een extreem lichtgewicht volgelaatsmasker met een panoramisch vizier in optische kwaliteit
De gebruiker profiteert van een uitstekende pasvorm en uitgebreide bescherming
Het volgelaatsmasker is compatibel met ons PressToCheck™-filtersysteem en is verkrijgbaar in 3 maten
Kenmerken en voordelen • Verkrijgbaar in small, medium of large voor een perfecte pasvorm • Compatibel met PressToCheck™-filters (niet inbegrepen)
• Typhoon™-ventiel voor verminderde ademweerstand (patent aangevraagd)
• Een van de lichtste volgelaatsmaskers op de markt UITSTEKENDE PASVORM Uitgebreid onderzoek door het National Institute for Occupational Safety and Health heeft de 5e prijs toegekend De meest voorkomende gezichtsvormen ter wereld zijn geïdentificeerd en van elkaar onderscheiden.NIOSH (ISO16976-2).
Opslaan in lijst

€ 118,21/ stukexcl. btw

€ 143,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JSP