Eriks
JSP

JSP EVO® VISTAlens® veiligheidshelm met geïntegreerd overzetbril - Geventileerd - Wit / Smoke

  • ERIKS:14783723
  • Fabrikant:5038428361736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
EVO® VISTAlens® en wijzerplaatsluiting; EVO® VISTAlens® en wijzerplaatsluiting; is een veiligheidshelm van de volgende generatie, boordevol functies, gebaseerd op de beproefde Evolution®-hoofdbeschermingstechnologie met zijn volledig intrekbare optische klasse 1-overbril
De bril is eenvoudig aan te passen en te onderhouden, waardoor te allen tijde bescherming wordt gegarandeerd
Kenmerken en voordelen
• Optische klasse 1 - Hoge optische kwaliteit
Geen optische vervorming (geschikt voor permanente slijtage)

• K - Krasbestendig - Weerstand tegen oppervlakteschade veroorzaakt door fijne deeltjes

• N - Anticondens - Voorkomt beslaan

• F - Impact - Lage energiebelasting: 6 mm, 0,86 g kogel die draait met een snelheid van 160 km/u

• UV 2C-1.22: Het UV-filter (EN170) biedt bescherming tegen schadelijke UV.C: Ongestoorde kleurwaarneming.1.2: Hoge lichttransmissie

• MM - Gesmolten Metaal Bij deze test wordt gesmolten metaal op de helmschaal gegoten
Het metaal mag niet in de helmschaal dringen, een eventuele vervorming van de helmschaal moet kleiner dan 10 mm blijven en de vlammen mogen niet na 5 seconden nog blijven branden

• Laterale vervorming - Laterale vervorming is een aanvullende EN397-test

• -40°C getest - De helm is voorbehandeld in een koude kamer bij -40°C gedurende maximaal 24 uur
De helm moet dan voldoen aan de EN397-test voor schokabsorptie en slagvastheid.• EN 50365 - elektrische isolatie - Voor gebruik in laagspanningssystemen
Deze optionele test garandeert een betrouwbare bescherming tegen elektrische schokken tot AC 1000V of DC 1500V
VISIONAIRE BESCHERMING De EVO® VISTA® is vanaf de basis ontwikkeld en breidt daarmee het assortiment beschermende producten boven het nekgebied uit
De helm combineert een supersterke ABS-schaal die is ontworpen voor superieure dagelijkse bescherming met de comfortvoordelen van het Evolution® 3D-Adjustment™-interieur
"VEILIGHEIDSCEL"-BESCHERMING Als onderdeel van JSP's voortdurende productontwikkelingsfilosofie werd de EVO® VISTA® niet alleen ontworpen om aan een norm te voldoen, maar deze op vele niveaus te overtreffen
JSP geeft prioriteit aan de behoeften en veiligheid van de drager, daarom voldoet de helmschaal aan zijn verplichtingen
Het ontwerp van de helmschaal voorkomt dat terugketsende deeltjes over de bril worden meegevoerd en de hoofdhuid raken.BESCHERMING VOOR GLAZENDRAGERS De EVO® VISTAlens® is volledig compatibel met brillen op sterkte en maakt het mogelijk om individuele brillen op sterkte comfortabel te dragen onder de geïntegreerde overbril, waardoor de kosten worden verlaagd en ervoor wordt gezorgd dat de bescherming en het gezichtsvermogen niet worden aangetast
INDIVIDUEEL VERSTELBAAR Dankzij de draaibare beugels kan de EVO® VISTAlens® naadloos in- en uitgeschoven worden
Dankzij de draaibare scharnieren kunt u een standaardbril op sterkte dragen
COMPATIBILITEIT EVO® VISTAlens® is speciaal ontworpen om de compatibiliteit met JSP-maskers zoals de Force®8 PressToCheck™ en het Sonis®-gehoorbeschermingsassortiment (op helm gemonteerd) te maximaliseren
VENTILATIE De schaal is dubbel geventileerd om het comfort te vergroten en een koele luchtstroom mogelijk te maken, waardoor de temperatuur van de helm wordt verlaagdwordt met 2-3 graden Celsius verminderd
Ventilatie is optioneel
CR2 REFLECTIE CR2 bestaat uit een sterk reflecterend materiaal van klasse R2
Het vertegenwoordigt een van de grootste vooruitgangen op het gebied van nachtzicht/reflectie van hoofdbeschermingsproducten
TPR LENS SEAL De TPR (thermoplastisch rubber) afdichting garandeert een goede afdichting voor betere projectielbescherming en meer comfort
VISIE Optische klasse 1 biedt panoramisch zicht met minimale vervorming
Voldoet aan EN166.1.BT
ID-KAARTHOUDER De transparante plastic kaarthouder is geschikt voor een standaard visitekaartjesformaat
Eenvoudig duw- en schuifmechanisme met lamphouder aan de bovenzijde
Comfort Compact en licht, slechts 496,1 g
Een volledig verstelbare wielratel en de unieke 3D-aanpassing beveiligen de helm
De 6-punts banden van textiel en de katoenen zweetband van Chamlon™ bieden ongeëvenaard comfort.
Opslaan in lijst

€ 53,61/ stukexcl. btw

€ 64,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JSP