Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST T-stuk Serie: PEM02 PP Klemring 10mm

  • ERIKS:11391782
Image 1
John Guest Speetfit fitting, vervaardigd uit hoogwaardig temperatuur-, druk- en vloeistoffenbestendig kunststof.
Ze worden ingezet in onder andere warm- en koudwatersystemen (sanitair), verwarmingssystemen, vloerverwarming- en vloerkoelingsystemen.
De fittingen kunnen worden gebruik in combinatie met kunststof buizen (steunhuls verplicht) en zacht metalen buizen als messing en koperen buizen).
Opslaan in lijst

€ 6,90/ stukexcl. btw

€ 8,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Serie
PEM02
Vorm
T-stuk
Materiaal
PP
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Aansluiting
Klemring
Materiaal aansluiting 2
PP
Materiaal aansluiting 3
PP