Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Stopkraan messing JG 15BSC 15

  • ERIKS:11391871
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Serie
15/22
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CuZn36Pb2As (CW602N)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
15 mm
Aansluiting
Insteek koppeling
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
1 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
105 °C