Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Schroefbus + wartel JG PEMSTC2016 20x3/4"

  • ERIKS:12042512
Image 1
John Guest Speetfit fitting, vervaardigd uit hoogwaardig temperatuur-, druk- en vloeistoffenbestendig kunststof.
Ze worden ingezet in onder andere warm- en koudwatersystemen (sanitair), verwarmingssystemen, vloerverwarming- en vloerkoelingsystemen.
De fittingen kunnen worden gebruik in combinatie met kunststof buizen (steunhuls verplicht) en zacht metalen buizen als messing en koperen buizen).
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Serie
PEMSTC
Vorm
Schroefbus
Materiaal
Kunststof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)