Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Schroefbus Cap messing JG MW501013N 10x3/8" BSP binnendraad

  • ERIKS:11391981
Image 1
John Guest Speetfit fitting, vervaardigd uit hoogwaardig temperatuur-, druk- en vloeistoffenbestendig kunststof.
Ze worden ingezet in onder andere warm- en koudwatersystemen (sanitair), verwarmingssystemen, vloerverwarming- en vloerkoelingsystemen.
De fittingen kunnen worden gebruik in combinatie met kunststof buizen (steunhuls verplicht) en zacht metalen buizen als messing en koperen buizen).
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Serie
MW50
Vorm
Schroefbus
Materiaal
Messing
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Nom. binnendiameter 2
3/8"
Aansluiting
Push-pull koppeling
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C