Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Puntstuk JG CM011514S 15x1/2"

  • ERIKS:11391838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,82/ stukexcl. btw

€ 5,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Vorm
Puntstuk
Materiaal
POM
Uitwendige buisdiameter aansluiting
15 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Push-pull koppeling
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C