Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Puntstuk Cap messing JG MW051002N 10x1/4" BSPT buitendraad

  • ERIKS:11391970
Image 1
John Guest Speetfit fitting, vervaardigd uit hoogwaardig temperatuur-, druk- en vloeistoffenbestendig kunststof.
Ze worden ingezet in onder andere warm- en koudwatersystemen (sanitair), verwarmingssystemen, vloerverwarming- en vloerkoelingsystemen.
De fittingen kunnen worden gebruik in combinatie met kunststof buizen (steunhuls verplicht) en zacht metalen buizen als messing en koperen buizen).
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Serie
MW05
Vorm
Koppelstuk
Materiaal
Messing
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Nom. binnendiameter 2
1/4"
Aansluiting
Laseind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C