Eriks
JC

JC Trunnion mounted kogelkraan Serie: 6060 Type: 3167 Smeedstaal/Devlon/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Wormwielkast Class 600 Flens 10" (250)

  • ERIKS:14416483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14.750,00/ stukexcl. btw

€ 17.847,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
6060
Type
3167
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Smeedstaal
Kwaliteitsklasse
ASTM A350 LF2/A105N
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan 50 micron
Nom. binnendiameter
10" (250)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 600
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T3, Series 1
Inbouwlengte
787 mm
Handbediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F25
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
Devlon
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
125 °C
Maximale werkdruk
102 bar
Fire safe
Ja
DN
10"
d
254 mm
L
787 mm
H
682 mm
M
500 mm
Gewicht
855 kg