Eriks
JC

JC Trunnion mounted kogelkraan Serie: 6015 Type: 3165 Smeedstaal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3" (80)

  • ERIKS:14416464
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.579,00/ stukexcl. btw

€ 1.910,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
6015
Type
3165
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Smeedstaal
Kwaliteitsklasse
ASTM A350 LF2/A105N
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan 50 micron
Nom. binnendiameter
3" (80)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Series 20
Inbouwlengte
203 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F12
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
RPTFE
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
260 °C
Maximale werkdruk
20 bar
Fire safe
Ja
DN
3"
d
76 mm
L
203 mm
H
267 mm
M
666 mm
Gewicht
47 kg