Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 730AIT Type: 3230 Staal/PTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 6" (150)

  • ERIKS:10054841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.983,00/ stukexcl. btw

€ 2.399,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
730AIT
Type
3230
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
6" (150)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 19
Inbouwlengte
403 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F12
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
51.1 bar
Fire safe
Ja
DN
6" (150)
d
100 mm
L
403 mm
H
245 mm
M
465 mm
Gewicht
65 kg