€ 612,00/ stukexcl. btw
€ 740,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 26-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 530AIT |
Type | 3195 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Nom. binnendiameter | 3" (80) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Inbouwlengte | 283 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F10 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | F51 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal bediening | ASTM A216 WCB |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 51.1 bar |
Fire safe | Ja |
DN | 3" (80) |
d | 80 mm |
L | 283 mm |
H | 207 mm |
M | 445 mm |
Gewicht | 32 kg |
€ 679,50/ stukexcl. btw
€ 822,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25-02-2027