Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD35 PN16 Flens DN200

  • ERIKS:10054614
Image 1
Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: JC tweedelige kogelkraan (type: 3191) en AMG dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7972).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100°C, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 6.933,75/ stukexcl. btw

€ 8.389,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 05-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
516AIT/540AIT
Type
3191
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
400 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
SAD35
Merk Aandrijving
AMG
Norm topflens
ISO 5211
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Aluminium geëloxeerd
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Fire safe
Ja