€ 5.017,50/ stukexcl. btw
€ 6.071,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 27-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 516AIT/540AIT |
Type | 3191 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 27 |
Inbouwlengte | 400 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F14 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | F51 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | EN-JS1030 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Fire safe | Ja |
DN | DN200 |
Drukklasse | PN16 |
d | 203 mm |
L | 400 mm |
H | 601 mm |
M | 465 mm |
C | 229 mm |
Gewicht | 128.8 kg |