€ 3.519,75/ stukexcl. btw
€ 4.258,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 05-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 512HIT |
Type | 3190 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 27 |
Inbouwlengte | 325 mm |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Typecodering aandrijving | SAF35 |
Merk Aandrijving | AMG |
Norm topflens | ISO 5211 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4028 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4305 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Aluminium geëloxeerd |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |