Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN16 Flens DN20

  • ERIKS:10054575
Image 1
Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: JC tweedelige kogelkraan (type: 3190) en AMG dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7972).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100°C, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 605,25/ stukexcl. btw

€ 732,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 05-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
512HIT
Type
3190
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
120 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
SAD05
Merk Aandrijving
AMG
Norm topflens
Fabrikant standaard
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4028
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4305
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Aluminium geëloxeerd
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar