€ 106,50/ stukexcl. btw
€ 128,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 21-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 512HIT |
Type | 3190 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 27 |
Inbouwlengte | 125 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | Fabrikant standaard |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4006 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | 1.4305 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | EN-JS1030 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | DN25 |
d | 25 mm |
L | 125 mm |
H | 106 mm |
M | 164 mm |
Gewicht | 3.9 kg |