Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer/PTFE Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN100

  • ERIKS:10054181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 612,00/ stukexcl. btw

€ 740,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
512HIT
Type
3190
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
190 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
Fabrikant standaard
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4006
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4305
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN100
d
100 mm
L
190 mm
H
220 mm
M
495 mm
Gewicht
25.8 kg