€ 58,05/ stukexcl. btw
€ 70,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Uitvoering | Revisieset |
DN volle doorlaat | DN20 - 3/4" |
DN gereduceerde doorlaat | DN25 - 1" |
Druktrap artikel | PN40 - Class 150/300 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal O-ring | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Fire safe | Ja |