€ 106,76/ stukexcl. btw
€ 129,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PSHEY |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 135 mm |
Hoogte | 115 mm |
Hoogte as | 69.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.6 mm |
Lager | GAY50-XL-NPP-B |
Behuizing | SHE10 |