€ 93,86/ stukexcl. btw
€ 113,57incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR52..-2RS |
Roldiameter | 40 mm |
Rolbreedte | 15.9 mm |
Binnendiameter | 16 mm |
Met afdichting | Ja |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Kogellager |
Inbouwbreedte | 53.2 mm |
Rollengte | 53.2 mm |
Boutdiameter | 16 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Draadmaat | M16x1,5 |
Gatvorm | Binnenzeskant |