Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA3018Z

  • ERIKS:13180990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,39/ stukexcl. btw

€ 6,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
18 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
16400 N
Statisch draaggetal
29800 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open