€ 328,53/ stukexcl. btw
€ 397,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HONEYWELL |
Serie | D05FT |
Type | 145 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 3.5 m³/h |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 1.5 tot 6 bar |
Max. inlaatdruk | 16 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | Ontzinkingsbestendig messing |
Materiaal klep | Ontzinkingsbestendig messing |
Materiaal zitting | Ontzinkingsbestendig messing |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal veerkap | Messing |
Met koppelingen | Ja |
Met manometer | Nee |
Terugstroombeveiliging | Nee |