Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 145 serie D05FT messing/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5-6 bar PN16 1" BSPP

  • ERIKS:12160381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 388,03/ stukexcl. btw

€ 469,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 14-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
D05FT
Type
145
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Capacity uitvoering
Standaard
Kvs-waarde
3.7 m³/h
Druktrap artikel
PN16
Gereduceerd drukbereik
van 1.5 tot 6 bar
Max. inlaatdruk
16 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 80 °C
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal klep
Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal zitting
Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal membraan
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal veerkap
Messing
Met koppelingen
Ja
Met manometer
Nee
Terugstroombeveiliging
Nee