Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Drukreduceerventiel fig. 11188 serie D06F-B messing/NBR medium temperatuurbereik 0 - 70 °C gereduceerd drukbereik 1,5 - 6 bar PN25 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:13630648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 646,43/ stukexcl. btw

€ 782,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
D06F-B
Type
11188
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Buitendraad
Maat aansluiting
1.1/2" BSPP(G)
Nom. binnendiameter
DN40
Kvs-waarde
12.6 m³/h
Druktrap artikel
PN25
Gereduceerd drukbereik
van 1.5 tot 6 bar
Max. inlaatdruk
25 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 70 °C
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 55 °C
Materiaal huis
Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal zitting
Kunststof
Materiaal membraan
NBR
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal veerkap
Kunststof
Materiaal filterelement
Roestvaststaal (RVS)
Filter houder
Messing
Montagerichting
Horizontaal en vertikaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Met koppelingen
Ja
Met manometer
Nee
Terugstroombeveiliging
Nee
Goedkeuringen
DVGW
Maat
1.1/2"
D
82 mm
h
126 mm
H
173 mm
I
130 mm
L
225 mm
Gewicht
3.3 kg