€ 2.544,05/ stukexcl. btw
€ 3.078,30incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HENOSIS |
Serie | EX Endurance |
Type | 3059 |
Toepassing | Farmacie |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Type membraan | Mediummembraan, 2-delig |
Materiaal membraan | TFM/VMQ (silicone) |
Materiaalcode membraan | GE-EX |
Nom. binnendiameter afsluiter | 4" (100) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 175 °C |