Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 617 22x22mm

  • ERIKS:11112594
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 30-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
617
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Breedte
22 mm
Hoogte
22 mm
Lengte per doos
6 m
Gewicht per doos
5 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 280 °C
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
500 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR