Eriks
HALLITE

HALLITE Groefringmanchet 621 PUR181 60x75x11,4 L=12,5

  • ERIKS:12092692
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De Hallite 621 is de top van de range hoge druk stangafdichtingen. De afdichting bevat een unieke NBR geprofileerde aandrukring om onder alle omstandigheden goed af te dichten.Vervaardigd uit Hythane 181 en heeft een tweede lipafdichting voor droog afdichten. Voor hoge druk en drukstoten met polyacetaal anti extrusie ring
Opslaan in lijst

€ 43,60/ stukexcl. btw

€ 52,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALLITE
Type
621
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
75 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
11.4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
Hythane 181
Materiaal energizer
NBR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -45 tot 110 °C
Max. werkdruk
700 bar
Maximale snelheid
1 m/s