€ 28,90/ stukexcl. btw
€ 34,97incl. btw
Verkocht per: 9Min. order: 9
Verwachte leverdatum - 26-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HALLITE |
Type | 621 |
Stangdiameter | 45 mm |
Groefdiameter | 60 mm |
Groefbreedte | 12.5 mm |
Afdichtingshoogte | 11.4 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | Hythane 181 |
Materiaal energizer | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -45 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |