€ 77,60/ stukexcl. btw
€ 93,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HALLITE |
Type | 621 |
Stangdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 115 mm |
Groefbreedte | 14 mm |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | Hythane 181 |
Materiaal energizer | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -45 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 700 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |