Eriks
HALLITE

HALLITE Groefringmanchet 605 PUR181 70x80x11,8 L=13

  • ERIKS:12092673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type Hallite 605 is een asymmetrische stangafdichting met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan (Hythane 181), de 605 is een flexibele afdichting. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 1 m/s, temperatuur -45 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 29,00/ stukexcl. btw

€ 35,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALLITE
Type
605
Stangdiameter
70 mm
Groefdiameter
80 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
11.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
Hythane 181
Temperatuurgebied
van -45 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
1 m/s