Eriks
HALLITE

HALLITE Groefringmanchet 605 PUR181 42x52x10 L=11

  • ERIKS:13230120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type Hallite 605 is een asymmetrische stangafdichting met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan (Hythane 181), de 605 is een flexibele afdichting. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 1 m/s, temperatuur -45 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALLITE
Type
605
Stangdiameter
42 mm
Groefdiameter
52 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
Hythane 181
Temperatuurgebied
van -45 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
1 m/s