Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HALLITE |
Type | 605 |
Stangdiameter | 110 mm |
Groefdiameter | 130 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 11.8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | Hythane 181 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |