€ 33,60/ stukexcl. btw
€ 40,66incl. btw
Verkocht per: 13Min. order: 13
Verwachte leverdatum - 26-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HALLITE |
Type | 601 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 80 mm |
Uitwendige diameter | 95 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Afdichtingshoogte | 8.4 mm |
Compound | Hythane 181 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |