Eriks
HALLITE

HALLITE Groefringmanchet 601 PUR181 65x75x6 L=7

  • ERIKS:12092628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De Hallite 601 is een groefringmanchet in Hythane 181 met gelijke lippen, geschikt voor stang en plunjer afdichting. Max. druk 400 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -45 tot +110 °C. Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALLITE
Type
601
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
65 mm
Uitwendige diameter
75 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Compound
Hythane 181
Temperatuurgebied
van -45 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
1 m/s