Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HALLITE |
Type | 601 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 100 mm |
Uitwendige diameter | 115 mm |
Groefbreedte | 10 mm |
Afdichtingshoogte | 8.9 mm |
Compound | Hythane 181 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |