€ 38,20/ stukexcl. btw
€ 46,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HALLITE |
Type | 18 |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Inwendige diameter | 63.5 mm |
Uitwendige diameter | 88.9 mm |
Groefbreedte | 15.9 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 500 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |