Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HALLITE |
Type | 18 |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Inwendige diameter | 200 mm |
Uitwendige diameter | 247.7 mm |
Groefbreedte | 38.5 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 500 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |