Eriks
HALLITE

HALLITE Compactafdichting 18 NBR/weefsel 125x150 L=19

  • ERIKS:12092458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eendelige compact zuiger/stangafdichting type 18 van weefselrubber met ingevulkaniseerde rubber profielring voor zware omstandigheden. Materiaal rubberweefsel NBR/w. Max. druk 50MPa (500 bar), max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst

€ 62,10/ stukexcl. btw

€ 75,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALLITE
Type
18
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
125 mm
Uitwendige diameter
150 mm
Groefbreedte
19 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
500 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s