Eriks
HALLITE

HALLITE Afstrijker 38 TPE 56x66,6x7 L=5,3

  • ERIKS:12092510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De Hallite 38 PE afstrijker is gebaseerd op een polyester materiaal, waardoor hij uiterst taai en abrassie resistent is. Speciaal in de moeilijkste toepassingen geeft de afstrijker een goed resultaat. Hij kan in iedere open groef met afdekplaat geplaatst worden en in vele gevallen ook in een gesloten groef. De 38 PE heeft een buitenlip voor de groef afdichting en nokken om de druk af te voeren. Max. snelheid 4 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C
Opslaan in lijst

€ 13,80/ stukexcl. btw

€ 16,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALLITE
Type
38
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
66.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
D1
66.6 mm
d1
56 mm
L1
5.3 mm
L2
7 mm
D2
59 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
4 m/s