Eriks
HALLITE

HALLITE Afstrijker 38 TPE 380x400x18 L=12,5

  • ERIKS:12250527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De Hallite 38 PE afstrijker is gebaseerd op een polyester materiaal, waardoor hij uiterst taai en abrassie resistent is. Speciaal in de moeilijkste toepassingen geeft de afstrijker een goed resultaat. Hij kan in iedere open groef met afdekplaat geplaatst worden en in vele gevallen ook in een gesloten groef. De 38 PE heeft een buitenlip voor de groef afdichting en nokken om de druk af te voeren. Max. snelheid 4 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALLITE
Type
38
Stangdiameter
380 mm
Groefdiameter
400 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
D1
400 mm
d1
380 mm
L1
12.5 mm
L2
18 mm
D2
393.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
4 m/s