€ 574,98/ stukexcl. btw
€ 695,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 13.7 mm |
Snijlengte | 62 mm |
Totale lengte | 107 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Spiraalboor |
Coating | TiAIN |
Koelkanaal | 1 |
Tophoek | 140 ° |
Materiaal | Volhardmetaal |