Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 19.75 mm lengte 238 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:11992773
  • Fabrikant:4031093208925
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
19.75 mm
Snijlengte
140 mm
Totale lengte
238 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS