VHM-vingerfrees, ultrafijne hardmetaalkorrel, type NF, DIN 6527, 36°/38°, TiAIN-gecoat, met centrumsnede
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.
Toepassing: inzetbaar voor ruw-, groef- en gladfrezen. De fijne gekartelde vertanding produceert kleine, gemakkelijk te verwijderen spanen. Hierdoor wordt een verbetering van de standtijd aan het gereedschap alsmede een betere oppervlaktekwaliteit behaald. Door de ongelijke spiraalspoed 36°/38° ontstaat een trillingsarme loop en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Tegenover gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk hogere standtijd behaald. In het bijzonder voor de INOX-bewerking geschikt.