Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN374 B M6,0x0,75 6H HSS-E TiCN

  • ERIKS:12738789
  • Fabrikant:4049844144279
Image 1
Machinetap voor doorlopende gaten, voor metrische fijn draad, rode ring

Uitvoering: HSS-E, DIN 374, tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijding vorm B (4–5 gangen). Oppervlak TiCN-gecoat.

Toepassing: voor metrische fijne draad volgens ISO DIN 13. Zeer geschikt voor hoogvaste staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.

Opslaan in lijst

€ 45,96/ stukexcl. btw

€ 55,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
75 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E