Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN374 B M3,0x0,35 6H HSS-E TiCN

  • ERIKS:12738777
  • Fabrikant:4049844144316
Image 1
Machinetap voor doorlopende gaten, voor metrische fijn draad, rode ring

Uitvoering: HSS-E, DIN 374, tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijding vorm B (4–5 gangen). Oppervlak TiCN-gecoat.

Toepassing: voor metrische fijne draad volgens ISO DIN 13. Zeer geschikt voor hoogvaste staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.

Opslaan in lijst

€ 38,96/ stukexcl. btw

€ 47,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
35 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E