Eriks
GORE®

GORE® PTFE flensafdichting GORE GR 300/900lbs 4" 1.5mm (157x115x1.5 EN 12560-1SR

  • ERIKS:11192760
Image 1
Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.
Opslaan in lijst

€ 17,50/ stukexcl. btw

€ 21,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GORE®
Serie
GORE
Type
GR
Norm
EN 12560-1SR
Nom. diameter
4"
Druktrap flens
300/900lbs
Buitendiameter
157 mm
Binnendiameter
115 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -60 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.7 g/cm³