Eriks
GOODALL

GOODALL Slangklem FIXXED POWER 2B RVS 316/W5 210-220

  • ERIKS:12090197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,80/ stukexcl. btw

€ 117,13incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 121,00

-

10+

€ 108,90

10.00%

20+

€ 96,80

20.00%

30+

€ 84,70

30.00%

50+

€ 72,60

40.00%

100+

€ 60,50

50.00%

250+

€ 48,40

60.00%

500+

€ 42,35

65.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
FP2B
Materiaal
AISI 316
Bandbreedte
24 mm
Klembereik
van 210 tot 220 mm