Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Profixx SD, rol=40m, inwendige diameter 25x6

  • ERIKS:14543287
Image 1
Meest universele elektrisch geleidende chemieslang voor zowel zuig- als perstoepassingen, emissievrij dankzij een speciale sperfolie in de slangwand.
Transportslang voor nagenoeg alle chemicaliën.

Binnenwand: zwart UPE.
Inlagen: speciale sperfolie, 2 gevlochten polyamidegarens en geheel weggewerkte verzinkt stalen spiraal.
Buitenwand: zwart EPDM rubber, glad met doekafdruk.

Blauw-witte markering met tekst: PREMIUM PROFIXX EN 12115 SD 16 BAR Ω/T
Elektrisch geleidend R < 1 M Ω
Werkdruk: 16 bar
Temperatuurbereik: -35 °C tot +100 °C, afhankelijk van het medium, uitstoombaar tot 130 °C max. 30 minuten

Koppelingen: alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 (schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.)
Montagewijze: klemschalen
Opslaan in lijst

€ 140,50/ meterexcl. btw

€ 170,01incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 140,50

-

40+

€ 105,38

25.00%

80+

€ 98,35

30.00%

120+

€ 91,33

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
PROFIXX SD
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
90 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
100 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.8 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE
Temperatuurbereik
van -35 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 212 °F
Static wire
Nee