Persslang voor voedingsmiddelen zoals melkproducten, dierlijke vetten en plantaardige oliën, vruchtensappen, e.d.
Binnenwand: wit NBR rubber
Inlagen: tot 4 gewikkelde textiel inlagen
Buitenwand: blauw NBR rubber, glad met doekafdruk
Rode markering met tekst: PREMIUM VITTAFIXX - FOOD 18 BAR D
Werkdruk stoom 164 °C: 6 bar
Werkdruk water 95 °C: 18 bar
Temperatuurbereik: -20 °C tot +95 °C (tot 164 °C bij lagedrukstoom), uitstoombaar tot 130 °C max. 30 minuten
Koppelingen: DIN 11851, DIN 11864, SMS, Tri-clamp, flenzen, Eritite, TW, etc.
Montagewijze: klemschalen of pershulzen